Sick - capteurs de distance laser, WLT280L-2N2536 - 6048070

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 18000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048070

Réf. Fournisseur

6048070

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

18000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

18000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23.5 mm

diamètre du capteur:

55.8 mm

hauteur du capteur:

76 mm

longueur du capteur:

55.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

50 mm

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

18 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs de distance laser, WTT280 PowerProx, WLT280L-2N2536, Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range, Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctio