Sick - capteurs de distance laser, WLT280L-2P2536 - 6048069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 18000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WTT280 PowerProx
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067048069
Réf. Fournisseur
6048069
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
18000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
18000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Oui
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
diamètre du capteur:
55.8 mm
hauteur du capteur:
76 mm
longueur du capteur:
55.8 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
50 mm
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
18 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui