Sick - capteurs de distance laser, WTT12S-C2569 - 1136898

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT12S-C2569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084536915

Réf. Sonepar

00067453691

Réf. Fournisseur

1136898

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

49.6 mm

longueur du capteur:

44.2 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12S-C2569, Sous-famille de produits: PowerProx Safety, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Absence d'objet de référence ou de surface

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12S-C2569, Sous-famille de produits: PowerProx Safety, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Absence d'objet de référence ou de surface de référence,