Sick - capteurs de distance laser, WTT190L-N2231 - 6055959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WTT190 PowerProx
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067055960
Réf. Fournisseur
6055959
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
17.6 mm
hauteur du capteur:
46.5 mm
longueur du capteur:
34.1 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée