Sick - capteurs de distance laser, WTT280L-2P1536 - 6048066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 4000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WTT280 PowerProx
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067048066
Réf. Fournisseur
6048066
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
4000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
4000 mm
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
76 mm
longueur du capteur:
55.8 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
3 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui