Sick - capteurs de distance laser, WTT2SL-2F3092S07 - 1112129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 800 mm
courant de sortie max. - 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WTT2 PowerProx
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084470370
Réf. Sonepar
00067016961
Réf. Fournisseur
1112129
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
800 mm
courant de sortie max.:
50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
27.5 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
90 ms
fréquence de commutation:
5 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
10 mm²