Sick - capteurs de distance laser, WTT2SLC-2P3292B02 - 1101641

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT2SLC-2P3292B02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 800 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084453526

Réf. Sonepar

00067445352

Réf. Fournisseur

1101641

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

800 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

800 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

27.5 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

95 ms

fréquence de commutation:

5 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

10 mm²

capteurs de distance laser, WTT2 PowerProx, WTT2SLC-2P3292B02, Sous-famille de produits: PowerProx Micro, Distance de commutation max.: 50 mm ... 800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement,