Sick - capteurs de distance laser, WTT4SLC-3B3262A00 - 1097220

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT4SLC-3B3262A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1300 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084467790

Réf. Sonepar

00067446779

Réf. Fournisseur

1097220

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

1300 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12.2 mm

hauteur du capteur:

41.8 mm

longueur du capteur:

17.3 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

5 ms

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

658 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

4 mm²

capteurs de distance laser, WTT4 PowerProx, WTT4SLC-3B3262A00, Sous-famille de produits: PowerProx Mini Distance, Distance de commutation max.: 50 mm ... 1.300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonct