Sick - Capteurs de niveau, CFP1000-XPBNNBX - 1083253

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, CFP1000-XPBNNBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084432828

Réf. Sonepar

00067443282

Réf. Fournisseur

1083253

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

10...30 V

Capteurs de niveau, CFP Cubic, CFP1000-XPBNNBX, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.000 mm, Signal de sortie: 2 x PNP / NPN / push-pull sorties de transistor commutables et 1 x sortie analogique 4 mA à 20 mA / 0 V à 10 V à commuta