Sick - Capteurs de niveau, LBR-XXCSABMHAKX - 6081200

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBR-XXCSABMHAKX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 9...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067022290

Réf. Fournisseur

6081200

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation CA 50 Hz:

9...30 V

Capteurs de niveau, LBR-XXCSABMHAKX

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBR SicWave, LBR-XXCSABMHAKX, Plage de mesure: Jusqu’à 120 m (393,7 ft), plage de mesure recommandée avec un modèle filetage avec antenne cône intégrée jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 3 bar, (-100 kPa à 300 kPa