Sick - Capteurs de niveau, LBV310-CXAEFNVMX - 6071106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015214
Réf. Fournisseur
6071106
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-CXAEFNVMX, Raccord process: Bride DN 50 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de
NoticePDF


