Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXANDCANX - 6038032

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008151

Réf. Fournisseur

6038032

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDCANX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDCANX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C