Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXANDNANX - 6038050

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008157

Réf. Fournisseur

6038050

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDNANX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDNANX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C