Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXANDR8MX - 6038036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008160
Réf. Fournisseur
6038036
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDR8MX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (électropoli), Mode de raccordement: M20 x 1,5, Températur
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDR8MX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (électropoli), Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXANDR8MX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (électropoli), Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C



