Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXBNDCKNX - 6038079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008201
Réf. Fournisseur
6038079
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXBNDCKNX, Raccord process: 1 ½" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: ½" NPT, Temp



