Sick - Capteurs de niveau, LBV311-CXACVNKMX - 6050961

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV311-CXACVNKMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012800

Réf. Fournisseur

6050961

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-CXACVNKMX, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (316L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de pro