Sick - Capteurs de niveau, LBV311-GXACVNAMX - 6050963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012802
Réf. Fournisseur
6050963
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-GXACVNAMX, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (316L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de pro
NoticePDF


