Sick - Capteurs de niveau, LBV311-GXAGCTVMX - 6060460

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV311-GXAGCTVMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013357

Réf. Fournisseur

6060460

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-GXAGCTVMX, Raccord process: G 1 A, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température d