Sick - Capteurs de niveau, LBV311-LXAGCTANX - 6073321

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV311-LXAGCTANX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014877

Réf. Fournisseur

6073321

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-LXAGCTANX, Raccord process: G 1 A, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: ?50 °C ... +150 °C, Homolo