Sick - Capteurs de niveau, LBV311-XXAZFRAMX - 6070465

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV311-XXAZFRAMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015288

Réf. Fournisseur

6070465

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-XXAZFRAMX, Raccord process: Bride DN 100 PN 6 forme C, DIN2501/ 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Tem

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-XXAZFRAMX, Raccord process: Bride DN 100 PN 6 forme C, DIN2501/ 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C