Sick - Capteurs de niveau, LBV311-XXCGCRVMX - 6062913

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV311-XXCGCRVMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013522

Réf. Fournisseur

6062913

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-XXCGCRVMX, Raccord process: G 1 A, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Temp