Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXHGDRAMX02200 - 6038520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067008277
Réf. Fournisseur
6038520
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXHGDRAMX02200, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.200 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: