Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXHNDRAMX02600 - 6038551

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008335

Réf. Fournisseur

6038551

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXHNDRAMX02600, Raccord process: 1 ½" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.600 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5