Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXTGDRAMX02700 - 6038417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008390
Réf. Fournisseur
6038417
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDRAMX02700, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.700 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDRAMX02700, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.700 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDRAMX02700, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.700 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C



