Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXTGDRANX01500 - 6038351

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008405

Réf. Fournisseur

6038351

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDRANX01500, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –20

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDRANX01500, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –20 °C ... +80 °C