Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXTGDTVMX05000 - 6039279

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039279

Réf. Fournisseur

6039279

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDTVMX05000, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.000 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5,

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTGDTVMX05000, Raccord process: G 1½ A PN 6, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.000 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C