Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LBV320-XXTNDRANX00800 - 6038371

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008452

Réf. Fournisseur

6038371

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV320-XXTNDRANX00800, Raccord process: 1 ½" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 800 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Tem