Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LBV321-CXTGCNKMX01000 - 6055381

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-CXTGCNKMX01000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013058

Réf. Fournisseur

6055381

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-CXTGCNKMX01000, Raccord process: G 1 A, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?20 °C ... +80