Sick - Capteurs de niveau, LBV321-GXTGDTAMX02500 - 6076602

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-GXTGDTAMX02500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019178

Réf. Fournisseur

6076602

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-GXTGDTAMX02500, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 2.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Températur