Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXHGDRAMX02000 - 6063991

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXHGDRAMX02000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013641

Réf. Fournisseur

6063991

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXHGDRAMX02000, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Te

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXHGDRAMX02000, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –40 °C ... +150 °C