Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGCRANX01000 - 6067030

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGCRANX01000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013980

Réf. Fournisseur

6067030

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCRANX01000, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Tempéra

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCRANX01000, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –20 °C ... +80 °C