Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGCTKMX05200 - 6065606

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGCTKMX05200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013806

Réf. Fournisseur

6065606

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCTKMX05200, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.200 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température d

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCTKMX05200, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.200 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C