Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGDTKMX00500 - 6067826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014060
Réf. Fournisseur
6067826
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGDTKMX00500, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 500 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température d
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGDTKMX00500, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 500 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGDTKMX00500, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 500 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
NoticePDF


