Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTXPTKMX05000 - 6063545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013567
Réf. Fournisseur
6063545
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTXPTKMX05000, Raccord process: Sans raccord process, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTXPTKMX05000, Raccord process: Sans raccord process, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTXPTKMX05000, Raccord process: Sans raccord process, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 5.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
NoticePDF


