Sick - Capteurs de niveau, LBV330-GXAGDRAMX0600 - 6052745

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV330-GXAGDRAMX0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012863

Réf. Fournisseur

6052745

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-GXAGDRAMX0600, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50