Sick - Capteurs de niveau, LBV330-GXAGDRVMX1500 - 6068047

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV330-GXAGDRVMX1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014081

Réf. Fournisseur

6068047

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-GXAGDRVMX1500, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M2