Sick - Capteurs de niveau, LBV330-LXAGDNAMX0240 - 6051388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012816
Réf. Fournisseur
6051388
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-LXAGDNAMX0240, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50 °C ...
NoticePDF


