Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LBV330-LXAKFNAMX0400 - 6071581

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV330-LXAKFNAMX0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015179

Réf. Fournisseur

6071581

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-LXAKFNAMX0400, Raccord process: Bride DN 80 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 400 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Tempé