Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXAGDRANX1300 - 6038159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008510
Réf. Fournisseur
6038159
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDRANX1300, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDRANX1300, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDRANX1300, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C



