Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXANDRAMX1200 - 6038230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008533
Réf. Fournisseur
6038230
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXANDRAMX1200, Raccord process: 1 ½" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.200 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5,



