Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXAZFRANX0250 - 6073340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014946
Réf. Fournisseur
6073340
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAZFRANX0250, Raccord process: Bride DN 100 PN 6 forme C, DIN2501/ 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 250 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Te
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAZFRANX0250, Raccord process: Bride DN 100 PN 6 forme C, DIN2501/ 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 250 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAZFRANX0250, Raccord process: Bride DN 100 PN 6 forme C, DIN2501/ 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 250 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C
NoticePDF


