Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXBGDRAMX0300 - 6038293

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008572

Réf. Fournisseur

6038293

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXBGDRAMX0300, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50