Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXBNDRANX0300 - 6038269

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008643

Réf. Fournisseur

6038269

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXBNDRANX0300, Raccord process: 1 ½" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: ½" NPT, Temp