Sick - Capteurs de niveau, LBV331-GXAGRNAMX0240 - 6070352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015318
Réf. Fournisseur
6070352
Marque
Sick
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-GXAGRNAMX0240, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, T
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-GXAGRNAMX0240, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C, Homologations: BVS 17 ATEX E 098 X / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-GXAGRNAMX0240, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C, Homologations: BVS 17 ATEX E 098 X / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
NoticePDF


