Sick - Capteurs de niveau, LBV331-GXAGRRAMX1000 - 6069121

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV331-GXAGRRAMX1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015490

Réf. Fournisseur

6069121

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-GXAGRRAMX1000, Raccord process: G 1, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50 °C ...