Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXAGCRKMX1750 - 6075798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014319
Réf. Fournisseur
6075798
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRKMX1750, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.750 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Temp
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRKMX1750, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.750 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRKMX1750, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.750 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
NoticePDF


