Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXAGCRVMX0300 - 6060034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013340
Réf. Fournisseur
6060034
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRVMX0300, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRVMX0300, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCRVMX0300, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
NoticePDF


