Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXAGRTAMX0600 - 6062948

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXAGRTAMX0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013527

Réf. Fournisseur

6062948

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGRTAMX0600, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Te

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGRTAMX0600, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C