Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXANDRKMX0450 - 6064644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013694
Réf. Fournisseur
6064644
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXANDRKMX0450, Raccord process: Filetage 1 ½" NPT, ASME B1.20.1. PN 16, 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 450 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXANDRKMX0450, Raccord process: Filetage 1 ½" NPT, ASME B1.20.1. PN 16, 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 450 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXANDRKMX0450, Raccord process: Filetage 1 ½" NPT, ASME B1.20.1. PN 16, 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 450 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
NoticePDF


