Sick - Capteurs de niveau, LFP0300-N1BMB - 1089060

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0300-N1BMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084413773

Réf. Sonepar

00067441377

Réf. Fournisseur

1089060

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0300-N1BMB, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 300 mm, Type d?application/forme: Électronique distante, longueur de câble 1 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V